NK 55/25 XL

Rodamientos de agujas NK

Ver información técnica

Referencias

INA:NK55/25-XL
Rubix:798072108000
fabricante:0507544080000
EAN:4012802273878
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NK 55/25 XL


Rodamientos de agujas NK, serie ligera
Needle roller bearings NK, light series

Cualidades

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x68x68 mm
Peso neto192 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura25 mm
Serienk..-xl
Jaulaacero
Velocidad de referencia4850 rpm
Carga estática básica, radial - C0r82000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr45500 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
49,82 € Sin IVA
/ unidad
60,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días