Referencias
INA:NA4906-2RSR-XL
Rubix:798056677000
fabricante:0507752270000
EAN:4012802272796


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : NA 4906 2RS XL
Rodamientos de agujas NA49..-2RSR, serie de medidas 49, obturación de labio en ambos lados
Needle roller bearings NA49..-2RSR, dimension series 49, lip seals on both sides
Cualidades
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 18x47x47 mm |
|---|---|
| Peso neto | 107 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Serie | na49..-2rsr-xl |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 28500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 23900 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,70 € Sin IVA
/ unidad
72,24 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días