RNAO100X120X30-XL

Rodamientos de agujas RNAO

Ver información técnica
Referencias
INA:RNAO100X120X30-XL
Rubix:798491449000
fabricante:0507762070000
EAN:4012802735666
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RNAO100X120X30-XL


Rodamientos de agujas RNAO, sin bordes
Needle roller bearings RNAO, without ribs

Información técnica


Atributos
Peso neto694 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura30 mm
Seriernao..-xl
Carga estática básica, radial - C0r188000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr80000 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
423,02 Sin IVA
/ unidad
511,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días