Referencias
INA:NKS60-XL
Rubix:820400060022
fabricante:0507700980000
EAN:4012802734737


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : NKS60-XL
Rodamientos de agujas NKS, serie pesada
Cualidades
Volumen radial reducido. Serie X-Life (XL), caminos de rodadura optimizados. Mayor capacidad de carga y vida útil.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x80x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 348 g |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Serie | nks..-xl |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 4750 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 98000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 71000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,73 € Sin IVA
/ unidad
91,63 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días