HK1015-B

Casquillo de agujas

Ver información técnica
Referencias
INA:HK1015-B
Rubix:821410150022
fabricante:0001834820000
EAN:4012802437096
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior14 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HK1015-B


Casquillos de agujas HK, según DIN 618/ISO 3245

Cualidades

Soporta cargas radiales elevadas. Puede combinarse con retenedores de aguja AXW para soportar cargas axiales.
DIN 618-1/ISO 3300

Aplicaciones

Rodamiento con volumen radial reducido.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15x14x14 mm
Peso neto6 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior14 mm
Anchura15 mm
Seriehk..-b
Materialsteel
Jaulaacero
Velocidad de referencia17000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r8800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr6800 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,32 Sin IVA
/ unidad
6,44 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días