NA 4909 LL 3AS

Rodamiento de agujas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
NTN:NA4909LL/3AS
Rubix:798784247000
EAN:4547359113211
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : NA 4909 LL 3AS



En todos los lugares donde se requiere compacidad, donde las exigencias de fiabilidad y durabilidad son altas, NTN tiene la solución en su gama de rodamientos de agujas. Con más de 320 millones de unidades producidas cada año, y un trabajo conjunto con los fabricantes de equipo original (OEM) durante más de 50 años, NTN ha adquirido este savoir-faire del que ya se benefician miles de clientes hoy en día.

Cualidades

Los rodamientos de agujas son soluciones compactas, de diversos diseños, capaces de soportar cargas radiales muy elevadas en un espacio reducido.
Más de 50 años de experiencia en diseño y fabricación.
Líder indiscutible del mercado en Japón y número 2 mundial para aplicaciones industriales.
Más de 320 millones de rodamientos producidos cada año
Casquillo « Premium shell » HK…F con una vida útil x3.

Aplicaciones

Encontrará casi siempre rodamientos de agujas en las cajas de cambios, las transmisiones de vehículos o las máquinas de embalaje, por ejemplo.
Motores térmicos
Automóviles y motocicletas
Máquinas de construcción
Agricultura
Máquinas y equipos

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)68x68x23 mm
Peso neto329 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura23 mm
Seriena4900
Materialsteel
Jaulaacero
Número de filas1
Carga estática básica, radial - C0r57000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr28600 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,12 Sin IVA
/ unidad
84,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días