NA4905-RSR-XL

Rodamientos de agujas NA49..-RSR

Ver información técnica

Referencias

INA:NA4905-RSR-XL
Rubix:798493177000
fabricante:0507738280000
EAN:4012802701630
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NA4905-RSR-XL


Rodamiento de agujas NA49..-RSR, tipo 49, obturación de labio simple
Needle roller bearings NA49..-RSR, dimension series 49, lip seal on one side

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)18x42x42 mm
Peso neto91 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura18 mm
Seriena49..-2rsr-xl
Carga estática básica, radial - C0r24200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr21800 N
Juntaun sello de goma
Holgura del rodamientocn
46,29 € Sin IVA
/ unidad
56,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días