NK 29/20 TN

Rodamientos de agujas

Ver información técnica

Referencias

SKF:NK 29/20 TN
Rubix:798792110000
fabricante:196734
EAN:7316572192337
SKF NEEDLE BEARING WITHOUT INNER RING NK 29/20 TN

Resumen técnico

Diámetro interior29 mm
Diámetro exterior38 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NK 29/20 TN


Cualidades

- Alta capacidad de carga radial
- Alta rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x38x38 mm
Peso neto53 g
Diámetro interior29 mm
Diámetro exterior38 mm
Anchura20 mm
Serienk
Materialacero para rodamientos
Jaulapoliamida
Número de filas1
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
28,88 € Sin IVA
/ unidad
34,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días