HK1814-RS-L271

Casquillo de agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:HK1814-RS-L271
Rubix:821418142022
fabricante:0007010170968
EAN:4047643187015
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior18 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HK1814-RS-L271


Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-RS, lip seal on one side, to DIN 618
Casquillos de agujas con fondo HK..-RS, obturación de labio en un lado, según DIN 618

Cualidades

Soporta cargas radiales elevadas. Puede combinarse con retenedores de aguja AXW para soportar cargas axiales.
DIN 618-1/ISO 3290

Aplicaciones

Rodamiento con volumen radial reducido.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14x24x24 mm
Peso neto14 g
Diámetro interior18 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura14 mm
Seriehk..-rs
Carga estática básica, radial - C0r10900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr8100 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
8,18 € Sin IVA
/ unidad
9,90 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días