Referencias
INA:NA49/22-XL-C3
Rubix:820549043022
fabricante:0506617010030
EAN:4012802172447


Resumen técnico
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 39 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : NA49/22-XL-C3
Rodamiento radial de rodillos NA..-XL
Radial roller bearing NA..-XL
Cualidades
Bearing with standard inner ring. Reduced radial clearance. X-Life (XL) series, optimized raceways. Higher load capacity and longer service life.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 81,71 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 22 mm |
| Diámetro exterior | 39 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Serie | na..-xl |
| Carga estática básica, radial - C0r | 29500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 26000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,15 € Sin IVA
/ unidad
46,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días