Rodamiento de bolas de contacto angular y agujas INA NKIB5904-XL, Diámetro exterior: 37 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 25 mm

Rodamientos de agujas y a bolas de contacto angular NKIB

Ver información técnica
Referencias
INA:NKIB5904-XL
Rubix:822159040022
fabricante:0507828510000
EAN:4012802736137
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKIB 5904


Rodamientos de agujas y a bolas de contacto angular NKIB, parte axial de doble efecto
Needle roller/angular contact ball bearings NKIB, double direction axial component

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura25 mm
Holgura del rodamientocn
Serienkib59..-xl
Carga estática básica, axial - C0a7400 N
Carga dinámica básica, axial - Ca4900 N
Juntaabierto
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,27 Sin IVA
/ unidad
78,98 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas