Rodamiento de bolas de contacto angular y agujas FAG 7603040-TVP, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 23 mm
Rodamiento axial a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7603040-TVP
Rubix:040090100008
fabricante:0191193990000
EAN:4012801166751


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 7603040-TVP
Rodamientos axiales de bolas de contacto angular 7603, de simple efecto, con ángulo de contacto α = 60°, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 765 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 7603..-tvp |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Carga estática básica, axial - C0a | 138000 N |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 52000 N |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
495,50 € Sin IVA
/ unidad
599,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días