Rodamiento de bolas de contacto angular y agujas FAG 234422-M-SP, Diámetro exterior: 170 mm | Diámetro interior: 110 mm | Anchura: 72 mm

Rodamiento axial a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:234422-M-SP
Rubix:234422000008
fabricante:0190389410000
EAN:4012801193566
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura72 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 234422-M-SP


Rodamiento de bolas de contacto angular 2344, doble efecto, desmontable, tolerancias reducidas
Rodamientos axiales de bolas de contacto angular 2344, de doble efecto, despiezable, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)72x170x170 mm
Peso neto5214 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura72 mm
Holgura del rodamientocn
Serie2344..-m-sp
Materialsteel
Jaulalatón
Carga estática básica, axial - C0a325000 N
Carga dinámica básica, axial - Ca98000 N
Juntaabierto
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2836,47 Sin IVA
/ unidad
3432,13 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas