Rodamiento de bolas de contacto angular y agujas INA NKIB5909-XL, Diámetro exterior: 68 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 34 mm

Rodamientos de agujas y a bolas de contacto angular NKIB

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:NKIB5909
INA:NKIB5909-XL
Rubix:822159090022
fabricante:0507829080000
EAN:4012802736182
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura34 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKIB5909-XL


Rodamientos de agujas y a bolas de contacto angular NKIB, parte axial de doble efecto
Needle roller/angular contact ball bearings NKIB, double direction axial component

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura34 mm
Holgura del rodamientocn
Serienkib59..-xl
Carga estática básica, axial - C0a21400 N
Carga dinámica básica, axial - Ca9600 N
Juntaabierto
152,83 € Sin IVA
/ unidad
184,92 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas