Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 52324-MP, Diámetro interior: 100 mm | Diámetro exterior: 210 mm | Anchura: 63.5 mm
Rodamiento axial a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:52324-MP
Rubix:798401872000
fabricante:0190659810000
EAN:4012801198936


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 63.5 mm |
Detalles de producto : 52324-MP
Cojinete de bolas de ranura profunda axial 523..-MP, doble dirección, jaula sólida de latón
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 63.5 mm |
| Serie | 523..-mp |
| Material | standard bearing steel |
| Jaula | latón |
| Peso | 19.3 kg |
| Grosor | 123 mm |
| Velocidad de referencia | 3100 rpm |
| Junta | open (no seals), separable |
| Precisión | standard precision (iso normal / p0 / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 325000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3625,49 € Sin IVA
/ unidad
4386,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días