Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51328-MP, Diámetro interior: 140 mm | Diámetro exterior: 240 mm | Anchura: 80 mm

Rodamiento axial a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:51328-MP
Rubix:051328000008
fabricante:0190068880000
EAN:4012801321976
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51328-MP


Cojinete axial de bolas de ranura profunda 513..-MP, de una dirección, jaula maciza de latón

Cualidades

Soporta grandes cargas axiales en una dirección.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)80x240x240 mm
Peso neto15900 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura80 mm
Serie513..-mp
Materialsteel
Jaulalatón
Peso15.556 kg
Grosor80 mm
Velocidad de referencia2700 rpm
Juntaopen
Precisiónabec 1 (iso class normal)
Carga dinámica básica, axial - Ca385000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2208,97 Sin IVA
/ unidad
2672,85 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas