Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 52205, Diámetro interior: 20 mm | Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 36 mm
Rodamiento de bolas axial ranurado 522
Ver información técnicaVer documentosReferencias
NSK:52205
Rubix:052205000002
fabricante:52205 N
EAN:00029176062438


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 36 mm |
Documentos
Detalles de producto : 52205
Cualidades
Rodamiento de empuje de bolas bidireccional
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 211 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Serie | 522 series (double-direction thrust ball bearings) |
| Material | acero para rodamientos (suj2 / acero al cromo de alto carbono, equivalente a gcr15 / aisi 52100) |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.213 kg |
| Grosor | 28 mm |
| Junta | open |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 28000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,49 € Sin IVA
/ unidad
56,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días