NKI15/16-XL-C3

Rodamientos de agujas NKI

Ver información técnica
Referencias
INA:NKI15/16-XL-C3
Rubix:799027429000
fabricante:0507619600030
EAN:4012802953626
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior27 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKI15/16-XL-C3


Rodamientos de agujas NKI, serie ligera
Needle roller bearings NKI, light series

Información técnica


Atributos
Peso neto40 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior27 mm
Anchura16 mm
Serienki..-xl
Carga estática básica, radial - C0r17400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14700 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,77 Sin IVA
/ unidad
28,76 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días