Referencias
INA:HK0709-B
Rubix:821407090022
fabricante:0011976060000
EAN:4054362386407

Detalles de producto : HK0709-B
Casquillos de agujas HK, según DIN 618/ISO 3245
Cualidades
Soporta cargas radiales elevadas. Puede combinarse con retenedores de aguja AXW para soportar cargas axiales.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Aplicaciones
Rodamiento con volumen radial reducido.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 9x11x11 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3 g |
| Diámetro interior | 7 mm |
| Diámetro exterior | 11 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Serie | hk..-b |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 24000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2950 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3100 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,83 € Sin IVA
/ unidad
5,84 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días