NKI 65/25

Rodamientos de agujas

Ver información técnica
Referencias
SKF:NKI 65/25
Rubix:798793462000
fabricante:14307
EAN:7316577122254
SKF NEEDLE BEARING NKI 65/25
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKI 65/25


Los rodamientos de una hilera de agujas incluyen rodillos cilíndricos de pequeño diámetro en relación con su longitud. Gracias a su gran número de rodillos, los rodamientos tienen una gran capacidad de carga. El aro exterior incluye dos pestañas integrales para guiar el rodamiento axialmente y una ranura anular con uno o más orificios de lubricación para facilitar la relubricación.

Cualidades

- Elevada capacidad de carga radial
- Elevada rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
- Diseño separable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x90x90 mm
Peso neto467 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura25 mm
Serienki
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia5600 rpm
Número de filas1
Carga estática básica, radial - C0r106 N
Carga dinámica básica, radial - Cr52.8 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días