Referencias
INA:RNAO35X45X17
Rubix:821103512022
fabricante:0000061220000
EAN:4012801601290


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : RNAO 35 45 17
Rodamiento de agujas con bordes y sin anillo interior. Temperatura de funcionamiento: de -20°C a +120°C.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x45x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 65 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Serie | rnao |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,24 € Sin IVA
/ unidad
93,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días