NK 18/20

Rodamientos de agujas

Ver información técnica
Referencias
SKF:NK 18/20
Rubix:798793516000
fabricante:14173
EAN:7316577117908
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior18 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NK 18/20


Los rodamientos de una hilera de agujas sin aro interior tienen un aro exterior con una corona de agujas. Son una excelente opción para disposiciones compactas de rodamientos en aplicaciones en las que se pueden proporcionar caminos de rodadura endurecidos y rectificados en el eje. El aro exterior incluye dos pestañas integrales para guiar el rodamiento axialmente y una ranura anular con uno o más orificios de lubricación para facilitar la relubricación.

Cualidades

- Alta capacidad de carga radial
- Alta rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x26x26 mm
Peso neto31 g
Diámetro interior18 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura20 mm
Serienk
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia22000 rpm
Número de filas1
Carga estática básica, radial - C0r23600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr16100 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,84 Sin IVA
/ unidad
26,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días