HK4020-B

Casquillo de agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:HK4020-B
Rubix:821440200022
fabricante:0075041870000
EAN:4047643133821
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HK4020-B


Casquillos de agujas con fondo HK, según DIN 618/ISO 3245

Cualidades

Soporta cargas radiales elevadas. Puede combinarse con retenedores de aguja AXW para soportar cargas axiales.
DIN 618-1/ISO 3300

Aplicaciones

Rodamiento con volumen radial reducido.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x47x47 mm
Peso neto49 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura20 mm
Seriehk..-b
Materialsteel
Jaulaacero
Velocidad de referencia4750 rpm
Carga estática básica, radial - C0r52000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr25500 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
12,22 € Sin IVA
/ unidad
14,79 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días