Referencias
INA:NA49/28-XL
Rubix:798133592000
fabricante:0506617100000
EAN:4012802469035


Resumen técnico
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : NA49/28-XL
Rodamiento radial de rodillos NA..-XL
Radial roller bearing NA..-XL
Cualidades
Bearing with standard inner ring. Reduced radial clearance. X-Life (XL) series, optimized raceways. Higher load capacity and longer service life.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x45x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 99 g |
| Diámetro interior | 28 mm |
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Serie | na..-xl |
| Velocidad de referencia | 7200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 33500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 27500 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,61 € Sin IVA
/ unidad
51,56 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días