Rodamiento de bolas ranurado INA 4200, Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 10 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
INA:4200
Rubix:004200000022
fabricante:0009525320000
EAN:4054364114411


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : 4200
Rodamiento de bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 46 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 42 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,98 € Sin IVA
/ unidad
77,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días