Rodamiento de bolas ranurado FAG 6313-C-2Z, Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 33 mm | Diámetro interior: 65 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:6313-2Z
FAG:6313-C-2Z
Rubix:006313060008
fabricante:0875164890000
EAN:4054369499315
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6313-C-2Z


Dotado de características avanzadas, este rodamiento rígido de una hilera de bolas FAG está diseñado para satisfacer las exigencias de los entornos de trabajo más difíciles. Su diseño de generación C garantiza una mayor precisión, una mejor resistencia al desgaste y una durabilidad excepcional. Gracias a su sellado de paso estrecho, este rodamiento asegura un funcionamiento fluido y duradero, incluso en entornos ligeramente contaminados.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG es un modelo de alta calidad que destaca por su robustez y fiabilidad. Está diseñado con una única hilera de bolas, lo que permite una distribución uniforme de la carga radial al tiempo que tolera ligeras cargas axiales. La generación C presenta una notable mejora en el acabado de las superficies, lo que se traduce en una reducción del ruido y las vibraciones. Los deflectores de acero integrados en ambos lados ofrecen una protección eficaz contra los contaminantes externos gruesos, prolongando así la vida útil del rodamiento.

Mantenimiento:
Este rodamiento prácticamente no requiere mantenimiento. Su lubricación de por vida está protegida por los deflectores, lo que reduce la necesidad de mantenimiento. No obstante, es fundamental comprobar periódicamente el estado del rodamiento para optimizar su vida útil (condiciones de funcionamiento, cargas aplicadas, temperatura, ruido…).

Estanqueidad:
La estanqueidad de este rodamiento se consigue mediante un paso estrecho. Los deflectores situados a ambos lados del rodamiento garantizan una protección eficaz contra las partículas gruesas que podrían dañar la pista de rodadura. Ofrecen una estanqueidad limitada, pero superior a la de los modelos convencionales. Esto permite evitar la entrada de contaminantes y la fuga de grasa, al tiempo que se mantiene una baja resistencia a la fricción.

Información sobre la marca:
Reconocida mundialmente por la calidad y la fiabilidad de sus rodamientos, FAG (una marca del grupo Schaeffler) cuenta con más de 130 años de experiencia. Con más de 83 000 empleados en más de 170 centros repartidos por 50 países, el grupo demuestra su compromiso de ofrecer soluciones adaptadas a los retos de la industria moderna.

Cualidades

Una de las principales ventajas de este rodamiento de bolas FAG es su sellado mediante canales estrechos. Los deflectores de acero impiden la entrada de partículas y la fuga de lubricante. Están lubricados de por vida con una grasa de alta calidad, lo que elimina la necesidad de un mantenimiento periódico y contribuye a reducir los costes de explotación.

Aplicaciones

Estos rodamientos son adecuados para aplicaciones industriales que exigen una elevada capacidad de carga radial, como los sistemas de transporte, los equipos de manipulación y la maquinaria agrícola. Ofrecen un buen rendimiento en entornos con velocidades de rotación medias o altas, como las líneas de producción, las cintas transportadoras de almacén o la maquinaria utilizada en el sector agrícola.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie63..-c-2z
Materialmetal
Jaulaacero
Velocidad de referencia7000 rpm
Velocidad límite6200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r60000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr101000 N
Peso2.075 kg
165,54 € Sin IVA
/ unidad
200,30 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas