Rodamiento de bolas ranurado SKF 6209-Z/C5S1, Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 45 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6209-Z/C5S1
Rubix:798789483000
EAN:7316572661468






Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 6209-Z/C5S1
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 409 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Junta | una obturación metálica |
| Holgura del rodamiento | c5 |
| Serie | 6209 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 17000 rpm |
| Velocidad límite | 11000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 21600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 35100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,47 € Sin IVA
/ unidad
78,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días