Rodamiento de bolas ranurado NSK 6017VV, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 85 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 60
Ver información técnicaReferencias
NSK:6017VV
Rubix:798402109000
fabricante:6017VV N
EAN:00029176531781




Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : 6017VV
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, junta de plástico sin contacto en ambos lados del rodamiento
Cualidades
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 910 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cm |
| Serie | 6017.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 5000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 43000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 49500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,48 € Sin IVA
/ unidad
111,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días