Rodamiento de bolas ranurado SKF 6205-2RS2/C3WT, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6205-2RS2/C3WT
Rubix:798787821000
fabricante:98808
EAN:07316571199399


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 6205-2RS2/C3WT
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Gracias a su capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, este rodamiento garantiza una mayor versatilidad y una gran durabilidad. Sus juntas de labio de FKM y su mayor holgura radial lo convierten en la opción ideal para entornos polvorientos o húmedos, al tiempo que garantiza un funcionamiento fluido a alta velocidad.
Características:
Este rodamiento SKF cuenta con un juego radial interno C3 que reduce la fricción debida a la dilatación del metal a alta velocidad, lo que permite velocidades de rotación nominales más elevadas. Las juntas de labio de fluoroelastómero (FKM) protegen eficazmente los elementos rodantes contra el polvo, el agua y otros contaminantes. El lubricante a base de grasa espesada con poliurea está diseñado para funcionar en rangos de temperatura que van de -40 a +160 °C. La jaula de chapa de acero es resistente a los golpes y ofrece una buena capacidad de carga. Por lo tanto, este rodamiento es ideal para máquinas que funcionan a alta velocidad y para aplicaciones críticas en las que la vida útil es fundamental.
Mantenimiento:
Requiere muy poco mantenimiento gracias a sus juntas de labio estancas, que retienen eficazmente el lubricante en el interior. No obstante, se recomienda comprobar periódicamente la temperatura de funcionamiento y las vibraciones para detectar de forma precoz posibles signos de fallo. La lubricación está garantizada mediante el engrase de fábrica, lo que limita las intervenciones de mantenimiento y garantiza un funcionamiento óptimo a largo plazo.
Estanqueidad:
Las juntas de labio de elastómero de fluorocarbono (FKM) de este rodamiento garantizan una estanqueidad perfecta frente a la humedad, el polvo y otros contaminantes externos. Gracias a su excelente compatibilidad química, su resistencia a amplios rangos de temperatura, su baja deformación remanente a la compresión (DRC) y sus notables propiedades de envejecimiento, estos elastómeros son hoy en día materiales imprescindibles para la estanqueidad. Esta protección mejora la vida útil del producto, al tiempo que mantiene una lubricación interna eficaz. La junta evita la entrada de partículas, lo que garantiza un funcionamiento fluido, incluso en entornos difíciles, como instalaciones industriales expuestas al polvo o a la humedad.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos y sistemas de lubricación. Desde hace más de 100 años, la marca ofrece soluciones innovadoras y de alta calidad para la industria. SKF se compromete a ofrecer productos fiables y duraderos, haciendo hincapié en el rendimiento, la durabilidad y la eficiencia energética.
Puntos fuertes:
- Capacidad para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.
- Holgura radial aumentada (C3) para un mejor rendimiento a alta velocidad.
- Juntas de labio de FKM que garantizan una estanqueidad óptima frente al polvo y la humedad.
- Lubricante a base de grasa espesada con poliurea, eficaz de -40 °C a +160 °C.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para motores eléctricos, bombas, ventiladores y máquinas-herramienta que funcionan a alta velocidad. También es adecuado para aplicaciones en las que hay calor y dilataciones térmicas, lo que garantiza una vida útil prolongada. Perfecto para entornos industriales en los que se requiere una estanqueidad eficaz para evitar la contaminación y mantener el rendimiento.
Características:
Este rodamiento SKF cuenta con un juego radial interno C3 que reduce la fricción debida a la dilatación del metal a alta velocidad, lo que permite velocidades de rotación nominales más elevadas. Las juntas de labio de fluoroelastómero (FKM) protegen eficazmente los elementos rodantes contra el polvo, el agua y otros contaminantes. El lubricante a base de grasa espesada con poliurea está diseñado para funcionar en rangos de temperatura que van de -40 a +160 °C. La jaula de chapa de acero es resistente a los golpes y ofrece una buena capacidad de carga. Por lo tanto, este rodamiento es ideal para máquinas que funcionan a alta velocidad y para aplicaciones críticas en las que la vida útil es fundamental.
Mantenimiento:
Requiere muy poco mantenimiento gracias a sus juntas de labio estancas, que retienen eficazmente el lubricante en el interior. No obstante, se recomienda comprobar periódicamente la temperatura de funcionamiento y las vibraciones para detectar de forma precoz posibles signos de fallo. La lubricación está garantizada mediante el engrase de fábrica, lo que limita las intervenciones de mantenimiento y garantiza un funcionamiento óptimo a largo plazo.
Estanqueidad:
Las juntas de labio de elastómero de fluorocarbono (FKM) de este rodamiento garantizan una estanqueidad perfecta frente a la humedad, el polvo y otros contaminantes externos. Gracias a su excelente compatibilidad química, su resistencia a amplios rangos de temperatura, su baja deformación remanente a la compresión (DRC) y sus notables propiedades de envejecimiento, estos elastómeros son hoy en día materiales imprescindibles para la estanqueidad. Esta protección mejora la vida útil del producto, al tiempo que mantiene una lubricación interna eficaz. La junta evita la entrada de partículas, lo que garantiza un funcionamiento fluido, incluso en entornos difíciles, como instalaciones industriales expuestas al polvo o a la humedad.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos y sistemas de lubricación. Desde hace más de 100 años, la marca ofrece soluciones innovadoras y de alta calidad para la industria. SKF se compromete a ofrecer productos fiables y duraderos, haciendo hincapié en el rendimiento, la durabilidad y la eficiencia energética.
Puntos fuertes:
- Capacidad para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.
- Holgura radial aumentada (C3) para un mejor rendimiento a alta velocidad.
- Juntas de labio de FKM que garantizan una estanqueidad óptima frente al polvo y la humedad.
- Lubricante a base de grasa espesada con poliurea, eficaz de -40 °C a +160 °C.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para motores eléctricos, bombas, ventiladores y máquinas-herramienta que funcionan a alta velocidad. También es adecuado para aplicaciones en las que hay calor y dilataciones térmicas, lo que garantiza una vida útil prolongada. Perfecto para entornos industriales en los que se requiere una estanqueidad eficaz para evitar la contaminación y mantener el rendimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 130,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6205 |
| Material | bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,00 € Sin IVA
/ unidad
31,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días