Rodamiento de bolas ranurado NSK 6304Z, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 63

Ver información técnica
Referencias
NSK:6304Z
Rubix:006304050002
fabricante:6304Z N
EAN:00029176034992
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6304Z


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, placa de cubierta de chapa de acero en un lado del rodamiento

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento, juego radial C3

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto145 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Juntauna obturación metálica
Holgura del rodamientocm
Serie6304..
Materialacero
Jaulaacero
Velocidad límite14000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r7900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr15900 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,41 Sin IVA
/ unidad
12,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas