Rodamiento de bolas ranurado SKF W 6305, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:W 6305
Rubix:798792823000
fabricante:49476
EAN:7316570917970
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : W 6305


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto232 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Seriew
Materialstainless steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia26000 rpm
Velocidad límite17000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r11200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20300 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,17 Sin IVA
/ unidad
203,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas