Rodamiento de bolas ranurado Timken 6222, Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 38 mm | Diámetro interior: 110 mm

Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - Rodamientos rígidos a bolas de una hilera

Ver información técnica
Referencias
Timken:6222
Rubix:798237779000
EAN:0053893724430
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6222


Los rodamientos rígidos de bolas métricos de Timken® ofrecen un rendimiento confiable en una variedad de aplicaciones y condiciones

Aplicaciones

Canaletas súper listas
Funcionamiento silencioso
Dimensiones estándar ISO intercambiables
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Los protectores ofrecen cierta protección contra la suciedad y la retención de lubricantes
Se utilizarán a altas velocidades utiliza aplicaciones como motores eléctricos

Información técnica


Atributos
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura38 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6222
Carga estática básica, radial - C0r117000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr144000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
402,50 Sin IVA
/ unidad
487,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas