Rodamiento de bolas ranurado FAG 6308-N-C3, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 40 mm

Rodamiento rígido a bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6308-N-C3
Rubix:006308073008
fabricante:0167234650030
EAN:4012801075282
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6308N.C3


Rodamientos de bolas ranurados, ranura anular, FAG

Información técnica


Atributos
Peso neto624 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie63..-n
Materialacero
Velocidad de referencia9000 rpm
Velocidad límite10800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r25000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr45500 N
52,66 € Sin IVA
/ unidad
63,72 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas