Rodamiento de bolas ranurado FAG 6319-2RSR-C3, Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 45 mm | Diámetro interior: 95 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6319-2RSR-C3
Rubix:798537154000
fabricante:0392670080030
EAN:4012802394177


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 45 mm |
Detalles de producto : 6319-2RSR-C3
Los rodamientos de bolas destacan por su diseño sencillo y versátil, lo que los hace especialmente robustos y fáciles de mantener. Su bajo par de fricción los hace adecuados para aplicaciones de alta velocidad, al tiempo que pueden soportar cargas radiales y axiales en ambas direcciones. Disponibles en versiones de una o dos hileras, estos rodamientos son ideales para diversas aplicaciones industriales. El rodamiento rígido de bolas FAG, en particular, está diseñado para ofrecer un rendimiento fiable y duradero. Equipado con una jaula de chapa de acero y un juego radial C3, garantiza una larga vida útil y una mayor resistencia a las cargas, incluso en condiciones de funcionamiento exigentes.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas destaca por su diseño de una sola hilera de bolas, lo que le permite soportar cargas radiales importantes al tiempo que ofrece una buena rigidez. Su jaula está fabricada en chapa de acero, lo que garantiza una mayor robustez y resistencia. Cuenta con una junta de fricción en ambos lados que protege los rodamientos contra el polvo y los contaminantes, al tiempo que minimiza la pérdida de lubricante. El juego radial C3 resulta especialmente útil para compensar las dilataciones térmicas y garantizar un funcionamiento óptimo incluso bajo cargas variables.
Mantenimiento:
Este rodamiento FAG viene prelubricado de fábrica con una grasa de alta calidad, lo que simplifica su mantenimiento. No obstante, es imprescindible realizar inspecciones periódicas para garantizar su correcto funcionamiento y su durabilidad.
Información sobre la marca:
FAG es un líder mundial reconocido en el diseño y la fabricación de rodamientos de alta calidad. La marca se compromete a suministrar productos innovadores y fiables para satisfacer las exigentes necesidades de los clientes en todos los sectores industriales. Invertir en la calidad de FAG es optar por años de funcionamiento impecable y una mayor rentabilidad.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas destaca por su diseño de una sola hilera de bolas, lo que le permite soportar cargas radiales importantes al tiempo que ofrece una buena rigidez. Su jaula está fabricada en chapa de acero, lo que garantiza una mayor robustez y resistencia. Cuenta con una junta de fricción en ambos lados que protege los rodamientos contra el polvo y los contaminantes, al tiempo que minimiza la pérdida de lubricante. El juego radial C3 resulta especialmente útil para compensar las dilataciones térmicas y garantizar un funcionamiento óptimo incluso bajo cargas variables.
Mantenimiento:
Este rodamiento FAG viene prelubricado de fábrica con una grasa de alta calidad, lo que simplifica su mantenimiento. No obstante, es imprescindible realizar inspecciones periódicas para garantizar su correcto funcionamiento y su durabilidad.
Información sobre la marca:
FAG es un líder mundial reconocido en el diseño y la fabricación de rodamientos de alta calidad. La marca se compromete a suministrar productos innovadores y fiables para satisfacer las exigentes necesidades de los clientes en todos los sectores industriales. Invertir en la calidad de FAG es optar por años de funcionamiento impecable y una mayor rentabilidad.
Cualidades
- Diseño de una hilera de bolas: permite soportar cargas radiales elevadas al tiempo que ofrece una rigidez excepcional.
- Jaula de chapa de acero: refuerza la robustez del rodamiento, garantizando una mayor resistencia a condiciones de funcionamiento severas.
- Holgura radial C3: compensa las dilataciones térmicas, mejorando así el rendimiento y la fiabilidad del rodamiento en diversos entornos industriales.
- Juntas de estanqueidad: garantizan una protección eficaz contra contaminantes como el polvo y la humedad, al tiempo que mantienen el lubricante en su sitio para reducir el desgaste y prolongar la vida útil del rodamiento.
- Jaula de chapa de acero: refuerza la robustez del rodamiento, garantizando una mayor resistencia a condiciones de funcionamiento severas.
- Holgura radial C3: compensa las dilataciones térmicas, mejorando así el rendimiento y la fiabilidad del rodamiento en diversos entornos industriales.
- Juntas de estanqueidad: garantizan una protección eficaz contra contaminantes como el polvo y la humedad, al tiempo que mantienen el lubricante en su sitio para reducir el desgaste y prolongar la vida útil del rodamiento.
Aplicaciones
- Motores eléctricos
- Electrodomésticos
- Equipos de automoción
- Bombas y compresores pequeños
- Reductores pequeños
- Electrodomésticos
- Equipos de automoción
- Bombas y compresores pequeños
- Reductores pequeños
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6181 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 63..-2rsr |
| Velocidad límite | 2080 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 113000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 154000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
570,13 € Sin IVA
/ unidad
689,86 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días