Rodamiento de bolas ranurado SKF 6222 M/C4VL0241, Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 38 mm | Diámetro interior: 110 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6222 M/C4VL0241
Rubix:799098513000
EAN:7316572084700


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 38 mm |
Detalles de producto : 6222 M/C4VL0241
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de una hilera INSOCOAT de la marca SKF está diseñado con un recubrimiento aislante especial que le garantiza una protección eficaz contra la erosión eléctrica, lo que lo convierte en una opción ideal para equipos motorizados. Diseñado para soportar tanto cargas radiales como axiales, este rodamiento es fácil de instalar y resulta ideal para condiciones de uso en las que la velocidad y la reducción de la fricción son prioritarias.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas está equipado con una jaula de latón que ofrece una excelente estabilidad bajo cargas elevadas, al tiempo que resiste eficazmente los golpes y las vibraciones. Su juego radial interno muy aumentado (C4) está diseñado para velocidades muy elevadas. Permite minimizar la fricción para reducir el calor generado, al tiempo que mantiene una rotación fluida, incluso en condiciones extremas. Presenta un recubrimiento de óxido de aluminio en las superficies exteriores del anillo interior y del anillo exterior, lo que permite un aislamiento eléctrico de hasta 1 000 V CC, ideal para evitar que las corrientes parásitas lo atraviesen y dañen los componentes internos. Gracias a su diseño abierto, es adecuado para aplicaciones en las que el riesgo de contaminación es bajo y se requiere un fácil acceso para el mantenimiento.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas requiere un mantenimiento regular para garantizar un rendimiento óptimo. Al estar diseñado sin juntas de estanqueidad, es importante lubricarlo con frecuencia para evitar un desgaste prematuro. También se recomienda limpiar las superficies y realizar una revisión general para detectar cualquier signo de deterioro. Las comprobaciones deben incluir el juego radial, así como el nivel de ruido y vibración. Este mantenimiento preventivo garantiza una larga vida útil del producto.
Estanqueidad:
Este rodamiento no tiene juntas de estanqueidad, lo que significa que, por un lado, está expuesto a su entorno y, por otro, puede producirse una pérdida de lubricante. Al carecer de barrera contra contaminantes externos, como el polvo o los líquidos, este rodamiento es más adecuado para condiciones de funcionamiento limpias y controladas. También es importante prever una lubricación periódica para mantener el rendimiento de este producto. No obstante, su diseño abierto facilita el acceso para realizar este mantenimiento.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos desde hace más de un siglo. Reconocida por su experiencia técnica, su innovación continua y su compromiso con la calidad, SKF ofrece una gama completa de soluciones, que abarca desde rodamientos hasta sistemas de lubricación, pasando por los servicios asociados. Gracias a sus productos fiables y de alto rendimiento, SKF da soporte a diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico, el energético, el manufacturero y muchos otros.
Puntos fuertes:
- Aislamiento eléctrico de hasta 1 000 V CC, lo que evita la erosión provocada por las corrientes parásitas;
- Jaula de latón que garantiza una excelente resistencia a los impactos y una buena estabilidad bajo cargas elevadas;
- Gran holgura radial que permite reducir la fricción y alcanzar velocidades muy elevadas;
- Diseño abierto que facilita el acceso para el mantenimiento y la lubricación.
Aplicaciones:
Este rodamiento de bolas está especialmente indicado para motores eléctricos, ventiladores y otros equipos rotativos que funcionan a alta velocidad y requieren aislamiento eléctrico para evitar corrientes de fuga. También es adecuado para máquinas-herramienta utilizadas en entornos limpios donde la refrigeración y el acceso para el mantenimiento son esenciales. El diseño de este rodamiento lo hace ideal para aplicaciones en las que deben evitarse las erosiones eléctricas.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas está equipado con una jaula de latón que ofrece una excelente estabilidad bajo cargas elevadas, al tiempo que resiste eficazmente los golpes y las vibraciones. Su juego radial interno muy aumentado (C4) está diseñado para velocidades muy elevadas. Permite minimizar la fricción para reducir el calor generado, al tiempo que mantiene una rotación fluida, incluso en condiciones extremas. Presenta un recubrimiento de óxido de aluminio en las superficies exteriores del anillo interior y del anillo exterior, lo que permite un aislamiento eléctrico de hasta 1 000 V CC, ideal para evitar que las corrientes parásitas lo atraviesen y dañen los componentes internos. Gracias a su diseño abierto, es adecuado para aplicaciones en las que el riesgo de contaminación es bajo y se requiere un fácil acceso para el mantenimiento.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas requiere un mantenimiento regular para garantizar un rendimiento óptimo. Al estar diseñado sin juntas de estanqueidad, es importante lubricarlo con frecuencia para evitar un desgaste prematuro. También se recomienda limpiar las superficies y realizar una revisión general para detectar cualquier signo de deterioro. Las comprobaciones deben incluir el juego radial, así como el nivel de ruido y vibración. Este mantenimiento preventivo garantiza una larga vida útil del producto.
Estanqueidad:
Este rodamiento no tiene juntas de estanqueidad, lo que significa que, por un lado, está expuesto a su entorno y, por otro, puede producirse una pérdida de lubricante. Al carecer de barrera contra contaminantes externos, como el polvo o los líquidos, este rodamiento es más adecuado para condiciones de funcionamiento limpias y controladas. También es importante prever una lubricación periódica para mantener el rendimiento de este producto. No obstante, su diseño abierto facilita el acceso para realizar este mantenimiento.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos desde hace más de un siglo. Reconocida por su experiencia técnica, su innovación continua y su compromiso con la calidad, SKF ofrece una gama completa de soluciones, que abarca desde rodamientos hasta sistemas de lubricación, pasando por los servicios asociados. Gracias a sus productos fiables y de alto rendimiento, SKF da soporte a diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico, el energético, el manufacturero y muchos otros.
Puntos fuertes:
- Aislamiento eléctrico de hasta 1 000 V CC, lo que evita la erosión provocada por las corrientes parásitas;
- Jaula de latón que garantiza una excelente resistencia a los impactos y una buena estabilidad bajo cargas elevadas;
- Gran holgura radial que permite reducir la fricción y alcanzar velocidades muy elevadas;
- Diseño abierto que facilita el acceso para el mantenimiento y la lubricación.
Aplicaciones:
Este rodamiento de bolas está especialmente indicado para motores eléctricos, ventiladores y otros equipos rotativos que funcionan a alta velocidad y requieren aislamiento eléctrico para evitar corrientes de fuga. También es adecuado para máquinas-herramienta utilizadas en entornos limpios donde la refrigeración y el acceso para el mantenimiento son esenciales. El diseño de este rodamiento lo hace ideal para aplicaciones en las que deben evitarse las erosiones eléctricas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5294,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 38 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 6222 |
| Material | insulated |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3276,52 € Sin IVA
/ unidad
3964,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días