Rodamiento de bolas ranurado FAG 6006-N, Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 30 mm
Rodamiento de bolas ranurado 60
Ver información técnicaReferencias
FAG:6006-N
Rubix:798030611000
fabricante:0190917960000






Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : 6006N
Rodamiento de bolas ranurado
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, ranura anular en el revestimiento del anillo exterior
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 110 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 60 ... |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,75 € Sin IVA
/ unidad
22,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días