Rodamiento de bolas ranurado Timken 6222-C3, Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 38 mm | Diámetro interior: 110 mm

Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - Rodamientos rígidos a bolas de una hilera

Ver información técnica

Referencias

Timken:6222-C3
Rubix:006222003001
EAN:0087796295483
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6222C3


Los rodamientos rígidos de bolas métricos de Timken® ofrecen un rendimiento confiable en una variedad de aplicaciones y condiciones

Aplicaciones

Canaletas súper listas
Funcionamiento silencioso
Dimensiones estándar ISO intercambiables
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Los protectores ofrecen cierta protección contra la suciedad y la retención de lubricantes
Se utilizarán a altas velocidades utiliza aplicaciones como motores eléctricos

Información técnica


Atributos
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura38 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie6222
Carga estática básica, radial - C0r117000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr144000 N
402,50 € Sin IVA
/ unidad
487,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas