Rodamiento de bolas ranurado FAG 6316-C4, Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 39 mm | Diámetro interior: 80 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6316-C4
Rubix:006316004008
fabricante:0167241510040
EAN:4012801280792
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura39 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6316-C4


Rodamientos de bolas 63, dimensiones según DIN 625-1
Rodamientos de bolas 63, de una hilera, jaula de chapa de acero

Información técnica


Atributos
Peso neto3750 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura39 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc4
Serie63
Velocidad de referencia5500 rpm
Velocidad límite5400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r87000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr131000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,12 Sin IVA
/ unidad
306,28 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas