Rodamiento de bolas ranurado NSK 6314DDUC3, Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 35 mm | Diámetro interior: 70 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK
Ver información técnicaReferencias
NSK:6314DDUC3
Rubix:006314043002
fabricante:6314DDUC3 N
EAN:0029176065972





Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 35 mm |
Detalles de producto : 6314DDUC3
Rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, holgura de rodamiento C4
Cualidades
Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2600 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 35 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6314.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 3200 rpm |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 68000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 109000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,71 € Sin IVA
/ unidad
176,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días