Rodamiento de bolas ranurado FAG S61700-2RSR-HLC, Diámetro exterior: 15 mm | Anchura: 4 mm | Diámetro interior: 10 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda
Ver información técnicaReferencias
FAG:S61700-2RSR-HLC
Rubix:798897444000
fabricante:0553934620000
EAN:4047643106115

Detalles de producto : S61700-2RSR-HLC
Rodamiento de bolas de ranura profunda S617..-2RSR, materiales resistentes a la corrosión, fila única, sellos, jaula de chapa de acero.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 15 mm |
| Anchura | 4 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | s617..-2rsr |
| Velocidad límite | 23900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 348 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 729 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,06 € Sin IVA
/ unidad
64,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
