Rodamiento de bolas ranurado FAG 6022-2Z-C3, Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 110 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6022-2Z-C3
Rubix:006022063008
fabricante:0167184530030
EAN:4012801275125


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : 6022-2Z-C3
Rodamiento de bolas de ranura 60..-2Z, dimensiones principales según DIN 625-1, junta de separación de doble cara
Deep groove ball bearing 60..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Cualidades
Simple design and robust in operation.
Low frictional torque gives high speed capability.
Able to accommodate radial and axial loads in both directions.
Shielded or sealed variants require no maintenance.
Aplicaciones
Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x26x26 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2110 g |
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 60..-2z |
| Material | acero |
| Velocidad de referencia | 4850 rpm |
| Velocidad límite | 4550 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 71000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 85000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
269,95 € Sin IVA
/ unidad
326,64 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días