Rodamiento de bolas ranurado FAG 6210-C-2HRS>V, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 50 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6210-C-2HRS>V
Rubix:006210040008
fabricante:3011142770000
EAN:4064328240353
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6210-C-2HRS>V


Este rodamiento está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en aplicaciones industriales exigentes. Este rodamiento rígido de bolas destaca por su robustez y fiabilidad, al tiempo que se adapta perfectamente a las necesidades de las empresas industriales.

Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas pertenece a la generación C y está equipado con una jaula de chapa de acero, lo que le confiere una mayor resistencia y rigidez. Las juntas de goma desempeñan un papel crucial al impedir la entrada de partículas indeseadas y mantener la lubricación interna.

Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento se simplifica gracias a su diseño robusto y a la eficacia de sus juntas de estanqueidad. Se recomienda comprobar periódicamente el estado del rodamiento para garantizar su integridad.

Estanqueidad:
Este rodamiento cuenta con dos juntas de estanqueidad de goma, lo que ofrece una barrera eficaz contra la intrusión de contaminantes como el polvo, el agua o las partículas metálicas. Esta característica es esencial para mantener la lubricación y proteger los rodamientos de posibles daños, garantizando así un funcionamiento óptimo en entornos difíciles.

Información sobre la marca:
FAG es una marca de prestigio, reconocida por su experiencia en el diseño y la fabricación de rodamientos de alta calidad. Con una dilatada trayectoria en innovación tecnológica, FAG ofrece soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada sector industrial. El compromiso de FAG con la calidad y la durabilidad la convierte en la opción preferida para las empresas que buscan rendimiento y fiabilidad.

Cualidades

• Diseño de una sola hilera: optimiza el contacto entre las bolas y las pistas de rodadura, reduciendo así la fricción y el desgaste.
• Jaula de chapa de acero: ofrece una mayor resistencia mecánica y un excelente soporte, lo que permite soportar cargas pesadas.
• Juntas de goma: protegen eficazmente el rodamiento contra el polvo, el agua y otros contaminantes, garantizando así una mayor durabilidad.
• Mantenimiento reducido: las juntas de estanqueidad disminuyen la frecuencia de las intervenciones de mantenimiento.
• Generación C: ofrece una reducción significativa del ruido y las vibraciones, mejorando así la calidad acústica de las máquinas en las que se integra.

Aplicaciones

Este rodamiento rígido de bolas está especialmente indicado para aplicaciones que requieren una gran fiabilidad y un rendimiento constante. Gracias a sus dos juntas de goma, es ideal para entornos polvorientos o húmedos. Se utiliza a menudo en:
• Maquinaria agrícola: reducción del riesgo de entrada de contaminantes.
• Equipos industriales: mayor fiabilidad en las líneas de producción.
• Automoción: uso en piezas sometidas a fuertes esfuerzos.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie62..-c-2hrs
Velocidad límite6500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr38000 N
40,69 € Sin IVA
/ unidad
49,23 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas