Rodamiento de bolas ranurado NTN 6010Z, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 50 mm
Rodamiento de bolas ranurado NTN
Ver información técnicaReferencias
NTN:6010Z
Rubix:798051293000





Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 6010Z
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | una obturación metálica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,95 € Sin IVA
/ unidad
50,76 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días