Rodamiento de bolas ranurado FAG 61826-2RS-HLU, Diámetro exterior: 165 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 130 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:61826-2RS-HLU
Rubix:061826040022
fabricante:0096640920000
EAN:4012802438789


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 61826-2RS-HLU
Características:
• Una hilera de bolas que asegura una distribución uniforme de las cargas axiales y radiales.
• Una jaula de chapa de acero que ofrece mayor robustez y resistencia.
• Dos juntas de goma que protegen eficazmente contra contaminantes externos como el polvo y la humedad.
• Un juego estándar que facilita la instalación y el funcionamiento del rodamiento, lo que simplifica su integración en diversos sistemas mecánicos.
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con dos juntas de goma, lo que ofrece una gran protección contra los contaminantes externos. Esta estanqueidad es fundamental para mantener la lubricación interna y evitar la entrada de partículas nocivas, como el polvo y la humedad. Una buena estanqueidad permite reducir las necesidades de mantenimiento y aumentar la vida útil del rodamiento, incluso en entornos difíciles. Gracias a esta protección reforzada, el rodamiento funciona de forma fiable y continua, minimizando los riesgos de fallo y las interrupciones del servicio.
Información sobre la marca:
FAG, una marca reconocida mundialmente por sus rodamientos de bolas de alta calidad, ofrece una gama completa de soluciones para satisfacer las diversas necesidades de la industria. Con más de 100 años de experiencia, la marca se compromete a suministrar productos fiables, innovadores y de alto rendimiento que contribuyen a la optimización de las máquinas y al aumento de la productividad.
• Una hilera de bolas que asegura una distribución uniforme de las cargas axiales y radiales.
• Una jaula de chapa de acero que ofrece mayor robustez y resistencia.
• Dos juntas de goma que protegen eficazmente contra contaminantes externos como el polvo y la humedad.
• Un juego estándar que facilita la instalación y el funcionamiento del rodamiento, lo que simplifica su integración en diversos sistemas mecánicos.
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con dos juntas de goma, lo que ofrece una gran protección contra los contaminantes externos. Esta estanqueidad es fundamental para mantener la lubricación interna y evitar la entrada de partículas nocivas, como el polvo y la humedad. Una buena estanqueidad permite reducir las necesidades de mantenimiento y aumentar la vida útil del rodamiento, incluso en entornos difíciles. Gracias a esta protección reforzada, el rodamiento funciona de forma fiable y continua, minimizando los riesgos de fallo y las interrupciones del servicio.
Información sobre la marca:
FAG, una marca reconocida mundialmente por sus rodamientos de bolas de alta calidad, ofrece una gama completa de soluciones para satisfacer las diversas necesidades de la industria. Con más de 100 años de experiencia, la marca se compromete a suministrar productos fiables, innovadores y de alto rendimiento que contribuyen a la optimización de las máquinas y al aumento de la productividad.
Cualidades
Este rodamiento de bolas FAG ofrece una protección óptima gracias a su diseño robusto y a sus juntas de goma, lo que garantiza una excelente barrera contra los elementos externos. Su capacidad para soportar de manera uniforme las cargas axiales y radiales reduce el desgaste de los componentes adyacentes, aumentando así la durabilidad. La calidad de fabricación de FAG garantiza un rendimiento fiable incluso en condiciones de uso intensivo. Además, su fácil instalación y sus escasas necesidades de mantenimiento lo convierten en una opción económica y práctica para las empresas industriales.
Aplicaciones
Este rodamiento ofrece una solución fiable y duradera para aplicaciones industriales, reduciendo las interrupciones en la producción y los costes de mantenimiento gracias a su fiabilidad y su larga vida útil. Se utiliza ampliamente en máquinas-herramienta, transmisiones mecánicas y sistemas de dirección, así como en equipos de producción y manipulación.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 618..-2rs |
| Velocidad límite | 1910 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 43000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 37700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
689,57 € Sin IVA
/ unidad
834,38 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h