Rodamiento de bolas ranurado FAG 6330-M, Diámetro exterior: 320 mm | Anchura: 65 mm | Diámetro interior: 150 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6330-M
Rubix:798030724000
fabricante:0191120840000
EAN:4012801206105
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura65 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6330M


Este rodamiento rígido de bolas FAG está diseñado para garantizar un rendimiento óptimo en multitud de aplicaciones industriales. Es especialmente apreciado por su robustez y durabilidad, lo que garantiza un funcionamiento fluido y fiable, incluso en entornos industriales exigentes. Gracias a la combinación de materiales de alta calidad y una ingeniería de vanguardia, este rodamiento cumple con las expectativas de los profesionales que buscan una solución de alto rendimiento para sus equipos.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas de la marca FAG destaca por su diseño sencillo, pero extremadamente eficaz. Cuenta con una jaula de chapa de acero, lo que garantiza robustez y durabilidad, incluso a altas velocidades. Es abierto, es decir, no dispone de sistema de estanqueidad. El juego radial C3 garantiza una mayor capacidad para soportar variaciones de temperatura, así como una mejor tolerancia a las cargas axiales y radiales.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas requiere un mantenimiento especial, ya que es abierto y está muy expuesto a la contaminación.

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas FAG es abierto, por lo que es sensible a la contaminación. Se recomienda utilizarlo en entornos relativamente limpios para garantizar un rendimiento óptimo.

Información sobre la marca:
La marca FAG, parte integrante del grupo Schaeffler, es una de las referencias mundiales en materia de rodamientos y soluciones de transmisión mecánica. Con varias décadas de experiencia a sus espaldas, es reconocida por la calidad de sus productos y su compromiso con la innovación tecnológica. FAG destaca por sus soluciones de rodamientos de alta precisión, que satisfacen las necesidades de los sectores industriales más exigentes. Los productos FAG se desarrollan para ofrecer un rendimiento duradero, una fiabilidad probada y resistencia a las condiciones de trabajo más rigurosas. Gracias a su experiencia, FAG sigue siendo una opción preferida para las empresas que buscan soluciones robustas y eficaces para sus sistemas de transmisión.

Cualidades

• Diseño de una sola hilera de bolas: esta configuración permite una distribución homogénea de las cargas, mejorando así la estabilidad del rodamiento.
• Jaula de chapa de acero: garantiza una solidez excepcional y una mayor resistencia al desgaste.
• Diseño abierto: permite una buena disipación del calor.
• Holgura radial aumentada C3: permite gestionar eficazmente las dilataciones térmicas en entornos industriales exigentes.

Aplicaciones

• Máquinas rotativas
• Compresores
• Maquinaria agrícola
Dado su diseño abierto, este rodamiento es especialmente adecuado para entornos limpios donde los contaminantes son limitados. Los usuarios deben asegurarse de protegerlo del polvo y la humedad para garantizar su durabilidad.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)65x320x320 mm
Peso neto26500 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura65 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie63..-m
Materialacero
Jaulalatón
Velocidad de referencia3000 rpm
Velocidad límite3600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r290000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr300000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2612,01 Sin IVA
/ unidad
3160,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas