Rodamiento de bolas ranurado FAG 6305-C-HRS>V, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamiento de bolas de garganta profunda

Ver información técnica
Referencias
FAG:6305-C-HRS>V
Rubix:798207036000
fabricante:0955624350000
EAN:4054372710452
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6305-C-HRS>V


Rodamiento de bolas 63..-C-HRS, de una hilera, Generación C, junta, jaula de chapa de acero

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Juntaun sello de goma
Serie63..-c-hrs
Velocidad límite11300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r11500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr26500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,84 Sin IVA
/ unidad
25,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas