Rodamiento de bolas ranurado FAG 16068-M, Diámetro exterior: 520 mm | Anchura: 57 mm | Diámetro interior: 340 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:16068-M
Rubix:798399693000
fabricante:0190119540000
EAN:4012801473996


Resumen técnico
| Diámetro interior | 340 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 520 mm |
| Anchura | 57 mm |
Detalles de producto : 16068-M
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Rodamientos de bolas 160..-M, de una hilera, jaula maciza de latón
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 62500 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 340 mm |
| Diámetro exterior | 520 mm |
| Anchura | 57 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 160..-m |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 1460 rpm |
| Velocidad límite | 2140 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 550000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 355000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11.509,74 € Sin IVA
/ unidad
13.926,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días