Rodamiento de bolas ranurado FAG 6317-C4, Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 41 mm | Diámetro interior: 85 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6317-C4
Rubix:006317004008
fabricante:0167242320040
EAN:4012801280938
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura41 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6317-C4


Rodamientos de bolas 63, dimensiones según DIN 625-1
Rodamientos de bolas 63, de una hilera, jaula de chapa de acero

Información técnica


Atributos
Peso neto4250 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura41 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc4
Serie63
Materialsteel
Velocidad de referencia5300 rpm
Velocidad límite5000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r97000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr141000 N
306,90 € Sin IVA
/ unidad
371,35 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas