HK1622-ZW

Casquillo de agujas

Ver información técnica
Referencias
INA:HK1622-ZW
Rubix:821416220022
fabricante:0001810130000
EAN:4012802432497
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior16 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HK1622-ZW


Casquillos de agujas HK, según DIN 618/ISO 3245

Cualidades

Soporta cargas radiales elevadas. Puede combinarse con retenedores de aguja AXW para soportar cargas axiales.
DIN 618-1/ISO 3300

Aplicaciones

Rodamiento con volumen radial reducido.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22x22x22 mm
Peso neto22 g
Diámetro interior16 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura22 mm
Seriehk..-zw
Materialsteel
Jaulaacero
Velocidad de referencia10700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r19400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13100 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,82 Sin IVA
/ unidad
9,46 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días