Referencias
INA:RNA4904-XL
Rubix:798025968000
fabricante:0506604460000
EAN:4012802438857


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : RNA 4904 XL
Rodamiento radial de rodillos RNA...-XL
Rodamiento radial de rodillos RNA...-XL
Cualidades
Volumen radial reducido. Serie X-Life (XL), recorridos optimizados de los rodamientos. Mayor capacidad de carga y vida útil.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x37x37 mm |
|---|---|
| Peso neto | 56 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 9900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 25500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 23700 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,83 € Sin IVA
/ unidad
31,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días